Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 200L vertical mural compact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338814201
Réf. Sonepar
00018881420
Réf. Fournisseur
881420
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
200 l
puissance nominale
2.4 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
308 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
avec appareillage
Non
anode de protection
Oui
hauteur
1290 mm
largeur
570 mm
profondeur
590 mm
diamètre
570 mm
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre conduit de circulation
3/4 pouce (20)
diamètre nominal connexion de drainage
3/4 pouce (20)
indice de protection (IP)
IP25
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
39 %
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L vertical mural compact monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800-700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''