Thorn - Nella 100W Hid Gry Col 3,20M D60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 114 W
flux lumineux utile - 9200 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640048637
Réf. Sonepar
00019004863
Réf. Fournisseur
96256618
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
114 W
flux lumineux utile
9200 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
gris
mode de pose
rehausse
source lumineuse
lampe aux halogénures/lampe à vapeur de sodium
puissance de lampe acceptée
100...100 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E40
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
ballast ferromagnétique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
optique ajustable
Oui
dimensions du mât/crosse de montage
85...85 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
4 m
hauteur/profondeur
476 mm
diamètre
428 mm
Lanterne portée pour lampe Source lumineuse: 1 x HSE-HIE-CE - 100W 100 W, avec appareillage ferromagnétique. Classe électrique II, IP65, IK08. Embase en aluminium coulé, thermopoudré gris (RAL9006). Capot en Polycarbonate (PC) gris argent r