Thorn - D-CO F LED FLOOD2 6L50 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 608 lm
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640076500
Réf. Sonepar
00019007651
Réf. Fournisseur
96257247
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
12 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
608 lm
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage sur rail
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
156 mm
longueur
80 mm
diamètre externe
80 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Projecteur D-CO LED taille 2 équipé de 6 LED 1,2 W blanc pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Corps en aluminium, finition gris. Fermeture en verre trempé Fixation sur fourche ou pied à piquer (fourni). Livré précâblé lo