Thorn - POPPACK BATTEN 1x36w T26 HF L0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - lampe fluorescente D=26 mm
douille - G13
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5018843715512
Réf. Sonepar
00019371551
Réf. Fournisseur
96014744
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
douille
G13
matériau
acier
appareillage
ballast électronique
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Non
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
82 mm
raccordement électrique avec fiche
Oui
POPPACK BATTEN 1x36w T26 HF L000