Thorn - AQUAF2 2x58W T26 HF L000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 107 W
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299053558
Réf. Sonepar
00019905355
Réf. Fournisseur
96632099
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
107 W
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
matériau du boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
autre
largeur
147 mm
hauteur/profondeur
118 mm
longueur
1600 mm
AQUAF2 2x58W T26 HF L000