Thorn - HIPAK LED25000-840 HF WD GEN2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 192 W
flux lumineux utile - 25683 lm
température de couleur - -30...50 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709907287
Réf. Sonepar
00019990728
Réf. Fournisseur
96665377
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
192 W
flux lumineux utile
25683 lm
température de couleur
-30...50 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
convient pour lampe auxiliaire
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
tension nominale (Un)
110...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
ultra brillant
matériau du réflecteur
aluminium
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
65000 h
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
140 mm
diamètre externe
440 mm
avec élément de protection
Oui
Luminaire LED pour locaux de grande hauteur IP65, un seul point de suspension, avec optique à faisceau Distribution extensive. Electronique, non gradable , pour une alimentation 110-240V, 50/60Hz. Classe électrique I. IK08. Corps avec ailet