Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC gris - D16mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 13 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
75 unité(s)
EAN
3606480424700
Réf. Sonepar
00020042470
Réf. Fournisseur
IMT40616
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
13 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 13mm | externe : 16mm - 133mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 75 pour un lot
Les atouts de l'article:
Mureva Tube de Schneider Electric propose des conduits rigides de différentes tailles pour toutes vos installations.
Conçus en PVC pour une excellente durabilité, ils sont non-propagateurs de flamme et font la promesse d'une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
Ces conduits tulipés doivent être installés et utilisés à température allant de -5°C et +60°C.
Le diamètre de ce tube rend le cintrage à froid possible, à moins 5 degrés.
Les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321) sont changées grâce à ces conduits, avec précaution et délicatesse pour éviter les contraintes mécaniques conséquentes (armatures).
Ils ne sont pas compatibles avec le béton chauffé.
Durable et fiable, ce conduit rigide est très résistant face aux intempéries et au vieillissement climatique.
Son indice de protection est le suivant : IP40.
Le diamètre de ce tube tulipé est de 16 mm (diamètre intérieur 13 mm) et sa longueur est de 3 mètres (25 tubes par botte 75 m).
Ce conduit PVC peut bénéficier d'un montage intérieur ou extérieur.
Il dispose d'une fonction GT.
Ce conduit IRL est admis à la marque de qualité NF-USE.
Pour une fixation simple et rapide de vos tubes, découvrez les accessoires d'installation et de fixation de la gamme Mureva Fix.