Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC gris - D20mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480424717
Réf. Sonepar
00020042471
Réf. Fournisseur
IMT40620
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
16.9 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 16.9 | externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Les atouts de l'article:
Non-propagateurs de flamme, les conduits rigides de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric tirent leur robustesse dans leur composition PVC de qualité.
Ils font preuve d'une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement climatique.
D'autre part, la tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux est parfaitement démontrée.
Le degré de protection de ce tube PVC est IP40 et la température adéquate d'installation et d'usage doit être entre -5 et +60 degrés.
Le diamètre de ce conduit rigide permettra le cintrage à froid, pour vous garantir un grand confort d'utilisation.
L'installation devra se faire avec soin et minutie pour éviter les contraintes mécaniques conséquentes.
Dans le cadre du remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché selon la classification 3321, ce tube tulipé sera parfaitement adapté (sauf pour le béton chauffé).
Le diamètre externe de ce conduit PVC est de 20 mm (longueur 3 m, 17 tubes par botte 51 m), le diamètre interne de 16,9 mm.
Il permet une utilisation intérieure et extérieure, et est admis à la marque de qualité NF-USE.