Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC gris - D25mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 21.4 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
51 unité(s)
EAN
3606480424724
Réf. Sonepar
00020042472
Réf. Fournisseur
IMT40625
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
21.4 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 21.4 | externe : 25mm - 359mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Les atouts de l'article:
Cintrables à froid pour plus de facilité et de confort, les conduits rigides de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric sont élaborés en PVC et sont non-propagateurs de flamme, pour offrir une sécurité optimale.
Ils disposent d'une excellente résistance aux chocs, aux intempéries et aux changements climatiques.
Pour ces canalisations électriques, les produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux sont parfaitement tenus.
Véritable isolant, ce tube tulipé dispose d'un indice de protection IP40.
Il convient de le mettre en place dans des conditions favorables, quand la température ne dépasse ni -5°C et n'excède pas +60°C.
Ce tube PVC garantit le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché selon la classification 3321 (non adapté au béton chauffé).
Avec un diamètre externe de 25 mm (longueur 3 m, 17 tubes par botte 51 m), le diamètre interne de ce conduit tulipé est de 21,4 mm.
Il convient aux environnements intérieurs et extérieurs et est admis à la marque de qualité NF-USE.