Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC gris - D32mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 27.8 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3606480424731
Réf. Sonepar
00020042473
Réf. Fournisseur
IMT40632
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
27.8 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 27.8 | externe : 32mm - 607mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 30 pour un lot
Les atouts de l'article:
Mureva Tube de Schneider Electric est une gamme de canalisations électriques et conduits rigides fabriqués en PVC et non-propagateurs de flamme.
Ils vous garantissent de durer dans le temps, en toute sûreté et sécurité.
Ils résistent aux intempéries, au vieillissement et aux changements climatiques.
Ils disposent d'une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
L'indice de protection de ce conduit PVC est IP40.
Le cintrage de ce tube PVC devra être réalisé avec un préchauffage au vu de son diamètre.
Ce tube tulipé favorise le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché selon la classification 3321 (non compatible avec le béton chauffé).
Son diamètre externe est de 32 mm (longueur 3 m, 10 tubes par botte 30 m), et son diamètre interne de 27,8 mm.
Il est possible de l'installer en intérieur comme en extérieur et est admis à la marque de qualité NF-USE.