Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC gris - D50mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 44.3 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3606480424755
Réf. Sonepar
00020042475
Réf. Fournisseur
IMT40650
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
50 mm
diamètre intérieur
44.3 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 44.3 | externe : 50mm - 1541mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 12 pour un lot
Les atouts de l'article:
En toute sécurité et sûreté, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric propose différentes tailles et diamètres de conduits rigides répondant aux exigences les plus strictes, pour vous garantir des installations fiables et durables.
En effet, ces conduits PVC sont non-propagateurs de flamme, et résistent durablement aux intempéries et variations de température (celle-ci doit être comprise entre -5°C et +60°C, dès la mise en place des conduits).
La classification IP40 de ce tube PVC offre la promesse d'une protection optimale des différents corps solides supérieurs à 1 mm.
Effectuez le cintrage de votre conduit tulipé en toute sécurité, avec un chauffage préalable au vu du diamètre de celui-ci : il mesure 50 mm de diamètre extérieur (longueur 3 m, 4 tubes par botte 12 m), son diamètre interne est de 44,3 mm.
Ce tube tulipé ne convient pas au béton chauffé.
Il permet de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché selon la classification 3321.
Adapté à tous vos chantiers, intérieurs comme extérieurs, il est admis à la marque de qualité NF-USE.