Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC gris - D63mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 63 mm
diamètre intérieur - 57.3 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
9 unité(s)
EAN
3606480424762
Réf. Sonepar
00020042476
Réf. Fournisseur
IMT40663
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
63 mm
diamètre intérieur
57.3 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 57.3 | externe : 63mm - 2577mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 9 pour un lot
Les atouts de l'article:
Répondant aux plus hauts standards de qualité et de normes strictes, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric propose des conduits rigides admis à la marque de qualité NF-USE.
Non-propagateurs de flamme, ces tubes PVC résistent parfaitement au vieillissement climatique et aux intempéries.
La classification IP40 de ce tube PVC garantit son rôle de véritable isolant.
Il offre une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
Effectuez un chauffage préalable pour le cintrage de ce conduit IRL d'un diamètre de 63 mm (diamètre interne 57,3 mm.
La longueur est de 3 m, 3 tubes par botte 9 m).
La température d'installation et d'usage devra être comprise entre -5 degrés et + 60 degrés.
Ce tube tulipé se s'adapte pas au béton chauffé, il ne pourra pas être utilisé dans ce cas.
Il permet le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché selon la classification 3321.
La manipulation s'effectuera avec précaution pour éviter les contraintes mécaniques conséquentes.