fin de vie

Sylvania - Lampes Sodium SHP-TS Super tubulaire 150W claire E40 - 0020685

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 17000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 116 lm/W

  • température de couleur - 2050 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288206851

Réf. Sonepar

00021820685

Réf. Fournisseur

0020685

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

17000 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

efficacité lumineuse de la lampe:

116 lm/W

température de couleur:

2050 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

32000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

211 mm

diamètre:

48 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

165 kWh

désignation de la lampe:

autre

Lampes au Sodium haute pression SHP-TS Super tubulaire 150W claire E40