Sylvania - DE 78mm ECO 230V 48W R7s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 48 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 750 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288215297
Réf. Sonepar
00021821529
Réf. Fournisseur
0021529
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
48 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
750 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
diamètre
12 mm
longueur totale
80 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
48 kWh
Lampes Halogène Double Culot DE 78mm ECO 230V 48W R7s