Sylvania - DE 118mm ECO 230V 400W R7s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 8800 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288217192
Réf. Sonepar
00021821719
Réf. Fournisseur
0021719
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
400 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
8800 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
diamètre
12 mm
longueur totale
120 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
C
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
400 kWh
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes Halogène Double Culot DE 118mm ECO 230V 400W R7s