Sylvania - Classic ECO A55 230V 70W E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1190 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288231365
Réf. Sonepar
00021823136
Réf. Fournisseur
0023136
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
1190 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
en forme de poire
verre torsadé
Non
diamètre
56 mm
longueur totale
100 mm
protection contre les UV
Oui
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
70 kWh
Classic ECO A55 230V 70W E27