Sylvania - Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 775 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288238517
Réf. Sonepar
00021823851
Réf. Fournisseur
0023851
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
50 W
Culot
autre
flux lumineux de la source
775 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
diamètre
38 mm
longueur totale
309 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
D
Lampes Halogène Tubulaire double culot tension réseau Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19