Sylvania - Lynx-L 36W 840 2G11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 2950 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 16000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288256580
Réf. Sonepar
00021825658
Réf. Fournisseur
0025658
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
2950 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
16000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
0 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
417 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-L 36W 840 2G11