Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-D 26W 840 G24d-3 - 0025915


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - G24d-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288259154
Réf. Sonepar
00021825915
Réf. Fournisseur
0025915
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
26 W
Culot:
G24d-3
flux lumineux de la source:
1800 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
28 kWh
désignation de la lampe:
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
couleur:
blanc
longueur totale:
174 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
35 mm
classe d’efficience énergétique:
A
starter intégré:
Oui
adapté à un ballast électronique:
Non
technologie amalgame:
Non
couleur de la lumière:
840
nombre de tubes de lampe:
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K