Sylvania - RefLED MR16 4,5W 345lm 840 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288266138
Réf. Sonepar
00021826613
Réf. Fournisseur
0026613
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
620000...620000 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
345 lm
efficacité lumineuse de la lampe
69 lm/W
intensité lumineuse
800 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
45 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED MR16 4,5W 345lm 840 36°