Sylvania - RefLED PAR30 DIM V2 760LM 9W 830 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - E27
flux lumineux - 760...760 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288267272
Réf. Sonepar
00021826727
Réf. Fournisseur
0026727
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
E27
flux lumineux
760...760 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
96 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
72...72 mA
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur
blanc
angle de rayonnement
30...30 °
longueur
92 mm
indice de protection (IP)
IP00
désignation de la lampe
PAR30
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
avec télécommande
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED PAR30 Dimmable V2 760LM 9W 830 30°