Sylvania - REFLED PAR 38 DIM V2 1035LM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
Culot - E27
flux lumineux - 1035...1035 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288267289
Réf. Sonepar
00021826728
Réf. Fournisseur
0026728
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
14...14 W
Culot
E27
flux lumineux
1035...1035 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
121 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
finition verre/couvercle
clair
couleur
blanc
angle de rayonnement
30...30 °
longueur
130 mm
indice de protection (IP)
IP00
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
avec télécommande
Non
RefLED PAR38 DIM V2 1035LM 14W 830 30