Sylvania - ToLEDo Retro ST64 7W 806lm DIM 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - E27
flux lumineux - 810...810 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288275109
Réf. Sonepar
00021827510
Réf. Fournisseur
0027510
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
E27
flux lumineux
810...810 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
64 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
640 lm
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
longueur
143 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
durée de vie nominale moyenne
15000 h
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro ST64 7W 806lm Dimmable 827 E27