Sylvania - Lynx-TE FSD 32W 840 GX24q-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - GX24q-3
flux lumineux de la source - 2400 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288278582
Réf. Sonepar
00021827858
Réf. Fournisseur
0027858
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
32 W
Culot
GX24q-3
flux lumineux de la source
2400 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
15000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
0 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
156 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
3
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
31 kWh
désignation de la lampe
autre
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-TE FSD 32W 840 GX24q-3