Sylvania - ToLEDo Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.3...2.3 W
Culot - E27
flux lumineux - 125...125 lm
température de couleur - 2000...2000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288279763
Réf. Sonepar
00021827976
Réf. Fournisseur
0027976
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
2.3...2.3 W
Culot
E27
flux lumineux
125...125 lm
température de couleur
2000...2000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
125 lm
efficacité lumineuse de la lampe
54 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
autre
couleur du boîtier/corps
autre
longueur
104 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27