Sylvania - RefLED Superia Retro ES50 4W 345lm 830 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - GU10
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288299518
Réf. Sonepar
00021829951
Réf. Fournisseur
0029951
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
GU10
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.55
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
intensité lumineuse
700 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro ES50 4W 345lm 830 36°