fin de vie

Sylvania - ML Fast-Start V2 E27 827 15W

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 810 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288350042

Réf. Sonepar

00021835004

Réf. Fournisseur

0035004

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

15 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

810 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

tension de lampe

220...240 V

fréquence

50...60 Hz

forme de la lampe

autre

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur de la lumière

827

adapté au courant de secours/à la tension continue

Non

diamètre

42 mm

utilisation à l'extérieur

Oui

détecteur crépusculaire intégré

Non

fréquence de démarrage au choix

Non

longueur totale

125 mm

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

15 kWh

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Mini-Lynx Fast-Start V2 E27 827 15W