Sylvania - ML Fast-Start V2 15W E27 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288350059
Réf. Sonepar
00021835005
Réf. Fournisseur
0035005
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
800 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
220...240 V
fréquence
50...60 Hz
forme de la lampe
autre
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur de la lumière
840
adapté au courant de secours/à la tension continue
Non
diamètre
42 mm
utilisation à l'extérieur
Oui
détecteur crépusculaire intégré
Non
fréquence de démarrage au choix
Non
longueur totale
125 mm
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
dimmable/gradable
Non
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
ML Fast-Start V2 E27 840 15W