Sylvania - START Highbay IP65 1-10V 100W 13000lm 840 WB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
flux lumineux utile - 13000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288393476
Réf. Sonepar
00021839347
Réf. Fournisseur
0039347
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
100 W
flux lumineux utile
13000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
54000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
2140...2140 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
50000 h
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
100...100 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
270 mm
hauteur/profondeur
170 mm
longueur
270 mm
diamètre externe
270 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
sertir
avec élément de protection
Oui
Armatures industrielles - START Highbay IP65 1-10V 100W 13000lm 840 WB