fin de vie

Sylvania - Borne extérieure START Bollard M IP65 1100lm 830 BLK - 0047940

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 26 W

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5410288479408

Réf. Sonepar

00021847940

Réf. Fournisseur

0047940

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système:

26 W

flux lumineux utile:

1100 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur/profondeur:

500 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

type de connexion:

autre

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse fournie:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtu par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant:

1200...1200 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:

A

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

efficience du luminaire:

42 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

réglage des lumens:

non

largeur:

168 mm

longueur:

168 mm

diamètre:

168 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

Borne extérieure START Bollard LED hauteur 500mm IP65 1100lm 830 Noir