Sylvania - Projecteur Sylveo IP66 121W 13073lm 740 Asym - 0049114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 121.5 W
flux lumineux utile - 13073 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288491141
Réf. Sonepar
00021849114
Réf. Fournisseur
0049114
Réf. Commerciale
Sylvania
indice de protection (IP):
IP66
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
121.5 W
flux lumineux utile:
13073 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
31200 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
taux de distortion harmonique:
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...45 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant:
3600...3600 mA
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
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
élément de distribution de lumière:
sans
variation en fonction de la commande:
Non
efficience du luminaire:
108 lm/W
convient pour système de cable basse tension:
Non
variation DSI:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
6
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
4
variation DALI-2:
Non
température de couleur réglable:
non
appareil de commande échangeable:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.95
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
D
couleur de la lumière:
blanc
réglabilité:
orientable
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
flux lumineux:
13073...13073 lm
type de câblage:
terminaison
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
nombre de lampes/modules:
1
adapté à un montage encastré:
Non
appareillage fourni:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
angle de faisceau:
faisceau diffus
surface brossée:
Non
classe de protection:
I
largeur:
98 mm
réflecteur:
autre
douille:
sans
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
couleur du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtu par poudre
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
117...117 W
appareillage:
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
montage mural:
Oui
classe d’efficience énergétique:
A++
avec détecteur crépusculaire:
Non
adapté à une suspension:
Non
nombre de pôles:
3
longueur:
344 mm
hauteur/profondeur:
392 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
source lumineuse:
LED non interchangeable
émission de lumière:
direct
répartition lumineuse:
asymétrique
matériau de la verrine:
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale (Un):
100...240 V
alimentation de secours intégrée:
Non