Sylvania - CHEER LED STRIP 2M EURO PLUG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 8.5 W
longueur - 2000 mm
flux lumineux par mètre - 400 lm
température de couleur - 2200...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288532547
Réf. Sonepar
00021853254
Réf. Fournisseur
0053254
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe par mètre
8.5 W
longueur
2000 mm
flux lumineux par mètre
400 lm
température de couleur
2200...6500 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
230...230 V
modèle
bande
couleur de la lumière
RGB
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
30
puissance de la lampe par pied
17 W
type de tension
AC
angle de rayonnement
120 °
appareillage
ballast électronique
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
puissance du système
17 W
largeur
12 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
diamètre
0 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Cheer Led Strip 2m