Sylvania - START eco Spot 5W 450LM 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 450 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288535449
Réf. Sonepar
00021853544
Réf. Fournisseur
0053544
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
5.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
450 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
5.5...5.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
86 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
58 mm
diamètre intégré
65...65 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Spots encastrés Led - START eco Spot 5W 450LM 840