fin de vie

Concord - Applique extérieure MURO Encastré Rectangle 9,5W 420lm 830 - 2824202

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Applique extérieure MURO Encastré Rectangle 9,5W 420lm 830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 420 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768242023

Réf. Sonepar

00023824202

Réf. Fournisseur

2824202

Réf. Commerciale

Concord

flux lumineux utile:

420 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

90000 h

efficacité lumineuse:

44 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

39.6...43.2 mA

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

55

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

69

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

830

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

longueur:

275 mm

type de câblage:

terminaison

taux de distorsion harmonique (THD):

60

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0
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
Appliques murales et plafonniers extérieurs - MURO Encastré Rectangulaire 9,5W 420lm 830