Ledvance - ETANCHE 1500 55W/4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 55 W
flux lumineux utile - 6400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075000964
Réf. Sonepar
00025000964
Réf. Fournisseur
000964
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
55 W
flux lumineux utile
6400 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
116.36 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
95 mm
hauteur/profondeur
78 mm
longueur
1500 mm
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LEDVANCE Etanche LED 1,50m - PolyCarbonate - IP65/IK08 - 55W - 6400lm - 105 - 4000K - 50000h - Classe I - 1 500?×?95?×?78mm - etrier et clips inox - câblage traversant possible - Garantie 5 ans