Ledvance - PROJECTEUR LED 20W/3000K NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2000 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075001060
Réf. Sonepar
00025001064
Réf. Fournisseur
001060
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
20 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2000 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
87...87 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur de la lumière
blanc
largeur
167 mm
hauteur/profondeur
44 mm
longueur
155 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LEDVANCE Projecteur LED - 20W - 2000lm - 100lm/W - 100 - 3000K - 50000h - Classe I - Corps en PolyCarbonate et diffuseur en verre (IP65/IK07) - 155?×?167?×?44mm - solution precablee (1m) - ULOR 0% - Garantie 3 ans