Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-TS 70W SUPER 4Y RX7S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 6600 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300024301
Réf. Sonepar
00025002430
Réf. Fournisseur
024301
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
RX7s
flux lumineux de la source
6600 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2000 K
forme de la lampe
cylindre (double culot)
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
120 mm
diamètre
20 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
clair
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
77 kWh
durée de vie nominale moyenne
28000 h
désignation de la lampe
T6
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-TS SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Réamorçage à chaud possible - Durée de vie utile 4 ans - Tubulaire claire - 70W - 6600lm 2000K 28000h - ø20 x 120mm - Classe Energie F - Culot Rx7s
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages produits: Efficacité lumineuse très élevée. Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Domaines d'application: Installations industrielles. Parkings de voitures et cours. Bâtiments, monuments, ponts. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits