Ledvance - OSRAM DECOSTAR TITAN 46860 WFL 36 20W 12V GU5.3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - GU5,3
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 36 °
durée de vie nominale moyenne - 4000 h
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4050300428659
Réf. Sonepar
00025042865
Réf. Fournisseur
428659
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
GU5,3
température de couleur
3000 K
angle de rayonnement
36 °
durée de vie nominale moyenne
4000 h
diamètre
51 mm
tension de lampe
12...12 V
ANSI
BAB
technique infrarouge
Oui
glace frontale
Oui
longueur totale
46 mm
hélice axiale
Oui
type de réflecteur
autre
technique basse pression
Oui
protection contre les UV
Oui
intensité lumineuse
780 cd
couleur
blanc
Cool Beam
Oui
xénon
Non
lampe néodyme
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
22 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE HALOGENE OSRAM DECOSTAR TITAN - Réflecteur dichroïque - Compatible Luminaire ouvert et fermé - 12V - 36° - 20W - 300lm 3000K 4000h ø51 x 46mm - Classe Energie B - Fabriqué en Allemagne - Culot GU5.3