Ledvance - OSRAM DECOSTAR PRO 48865 WFL 36 35W 12V GU5.3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - GU5,3
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 36 °
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4050300516639
Réf. Sonepar
00025051663
Réf. Fournisseur
516639
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
35 W
Culot
GU5,3
température de couleur
3000 K
angle de rayonnement
36 °
durée de vie nominale moyenne
5000 h
diamètre
51 mm
tension de lampe
12...12 V
ANSI
EXN
technique infrarouge
Oui
glace frontale
Oui
longueur totale
46 mm
hélice axiale
Oui
type de réflecteur
autre
technique basse pression
Oui
protection contre les UV
Oui
intensité lumineuse
2200 cd
couleur
blanc
Cool Beam
Oui
xénon
Non
lampe néodyme
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
38 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE HALOGENE OSRAM DECOSTAR PRO - Réflecteur dichroïque - Technologie IRC - Compatible Luminaire ouvert et fermé - 12V - 36° - 35W équiv. 50W - 620lm 3000K 5000h ø51 x 46mm - Classe Energie B - Fabriqué en Allemagne - Culot GU5.3