Ledvance - DALI MCU DIM OSRAM Systemes de gestion de l'eclairage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière
largeur - 71 mm
hauteur - 32 mm
profondeur - 71 mm
diamètre - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321189721
Réf. Sonepar
00025118972
Réf. Fournisseur
189721
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
régulateur de lumière/capteur de lumière
largeur
71 mm
hauteur
32 mm
profondeur
71 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Variateur numérique rotatif - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques -230V - 1…10V
Les Atouts de l'article:
Systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques produit: Jusqu'à 4 DALI MCU peuvent être connectés en parallèle pour multiplier les points de contrôle. Synchronisation automatique entre les points de contrôle. Boîtier et interrupteur rotatif en blanc neutre. Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'a 300 m. Avantages produits: Gradation et commutation manuelles intuitives. Réglage individuel du niveau minimal de luminosité. Domaines d'application: Salles de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Convient à jusqu'à 25 ballasts électroniques. Extension flexible via répétiteurs DALI ou autres DALI MCU. Couvercle et bouton rotatif inclus
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits