Ledvance - HALO A 64544 57W 230V E27 20x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 57 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 915 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008321927187
Réf. Sonepar
00025192718
Réf. Fournisseur
927187
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
57 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
915 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
en forme de poire
verre torsadé
Non
diamètre
55 mm
longueur totale
97 mm
protection contre les UV
Oui
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
57 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
HALO A 64544 57W 230V E27 20x1 OSRAM