ABB - Ce4T-10R-11 Bouton Arrêt Urgence 40mm Par Rotation 1NO+1NF - 840261

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ce4T-10R-11 Bouton Arrêt Urgence 40mm Par Rotation 1NO+1NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - autre

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Bouton arrêt d'urgence compact

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500260838

Réf. Sonepar

00026000708

Réf. Fournisseur

840261

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

autre

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

L'arrêt d'urgence CE4T-10R-11 est un dispositif compact de couleur rouge avec un déclencheur par torsion, équipé d'un champignon de 40 mm. Il est non lumineux - contacts 1NO+1NC - Sa plage de tension est de 24 à 300 V - Diamètre 22mm

Les Atouts de l'article:

Arrêt d'urgence compact - Déverrouillage par torsion - Champignon 40mm - Rouge - Non lumineux - Plastique noir - 1NO + 1NF

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.