ABB - M2SS1-10B BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS B & C MANETTE COURTE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7320500283301
Réf. Sonepar
00026028330
Réf. Fournisseur
1SFA611200R1006
Réf. Commerciale
ABB
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux
autre
diamètre de trou
22 mm
largeur de l'ouverture
48 mm
hauteur de l'ouverture
30 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
4X
M2SS1-10B BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS B & C MANETTE COURTE