ABB - AF09-30-10-14 250-500V50-60HZ-DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 250...500 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 250...500 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3471523110045
Réf. Sonepar
00026311004
Réf. Fournisseur
1SBL137001R1410
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
250...500 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
250...500 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
250...500 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
2.2 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.7285 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
AF09-30-10-14 250-500V50-60HZ-DC