ABB - RELAIS THERMIQUE TF42-5.70...7.60A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 5.7...7.6 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4013614398117
Réf. Sonepar
00026439811
Réf. Fournisseur
1SAZ721201R1040
Réf. Commerciale
ABB
plage de courant ajustable
5.7...7.6 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASS 10
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
RELAIS THERMIQUE TF42-5.70...7.60A