ABB - Coffret Mistral65 1X8M+Borniers Terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 8
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8000126107425
Réf. Sonepar
00026610742
Réf. Fournisseur
151220
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP65
hauteur
250 mm
largeur
232 mm
profondeur
155 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur intérieure
98 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Oui
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Non
Coffret Mistral65 1X8M+Borniers Terre