ABB - RB122A-24VAC-DC RELAIS D'INTERFACE R600 2C-O,A1-A2=24VAC-DC,250V-1MA-8A,LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4013614507816
Réf. Sonepar
00026645012
Réf. Fournisseur
1SNA645012R2500
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
courant nominal
8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du contact
autre
indice de protection (IP)
IP20
largeur
12 mm
hauteur
67.5 mm
profondeur
70 mm
RB122A-24VAC-DC RELAIS D'INTERFACE R600 2C-O,A1-A2=24VAC-DC,250V-1MA-8A,LED