ABB - Barre Cuivre Plate 40X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1) - PBFC4005

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Barre Cuivre Plate 40X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 5 mm

  • largeur - 1750 mm

  • hauteur - 40 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646784018

Réf. Sonepar

00026678401

Réf. Fournisseur

PBFC4005

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plat

longueur:

5 mm

largeur:

1750 mm

hauteur:

40 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre Cuivre Plate 40X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.