ABB - Parafoudre Type 2 Autoprotege 3Ph+N 20KA 230-400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.1 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660308517081
Réf. Sonepar
00026851708
Réf. Fournisseur
B751708
Réf. Commerciale
ABB
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.1 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
20 kA
tension max de régime permanent
320 V
tension continue la plus élevée CC
440 V
niveau de protection L-N
1.1 kV
niveau de protection N-PE
1 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
10 kA
fusible auxiliaire intégré
Oui
taille (DIN)
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre Type 2 Autoprotege 3Ph+N 20KA 230-400V
Les atouts de la gamme:
Parafoudres ABB-Soulé