Airelec - ETIC COMPACT-1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 7.6 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00028004457
Réf. Fournisseur
NEM2403SEEC
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1000 W
poids
7.6 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
acier
raccordement électrique
borne de raccordement
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
440 mm
hauteur
530 mm
profondeur
125 mm
indice de protection (IP)
IP24
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Un format horizontal TRÈS COMPACT .Le système de double élément chauffants permet une gestion de la température particulièrement adaptée aux bâtiments décarbonés très isolés en neuf (RE 2020) comme en rénovation thermique